Eriks

Boulon hexagonal DIN 931 Grade 5 Non-traité UNC 1x4

  • ERIKS:12746489
  • Fabricant:4051426725455
Image 1
VIS A TETE HEXAGONALE UNC
ACIER GRADE 5
~DIN 931 GR.5 UNC
Ajouter à la liste

14,00 €/ Unitéhors TVA

16,94 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 931
Matériau
Acier au carbone
Catégorie de qualité
Grade 5
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage en pouce
1 in
Longueur (en pouces)
4 in
Norme DIN
931
Norme ISO
4014
Avec écrou
Non
Forme de tête
Tête hexagonale