1,29 €/ Unitéhors TVA
1,56 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 931 |
Matériau | Acier au carbone |
Catégorie de qualité | Grade 5 |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Forme de filetage | UNC |
Dimension de filetage en pouce | 3/8 in |
Longueur (en pouces) | 1.3/4 in |
Norme DIN | 931 |
Norme ISO | 4014 |
Avec écrou | Non |
Forme de tête | Tête hexagonale |