Eriks

Boulon hexagonal DIN 931 Acier inoxydable A4 M8x140mm

  • ERIKS:14283016
  • Fabricant:8716024197665
Image 1
Ajouter à la liste

1,64 €/ Unitéhors TVA

1,98 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 931
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Longueur
140 mm
Norme DIN
931
Norme ISO
4014
Avec écrou
Non
Ouverture de clé
13
Pas de filetage
125 mm
Hauteur de tête
53 mm
Forme de tête
À six pans (hexagonal)