Eriks

Boulon hexagonal DIN 931 Acier inoxydable A4 M6x70mm

  • ERIKS:14274151
  • Fabricant:8716024199911
Image 1
Ajouter à la liste

0,66 €/ Unitéhors TVA

0,79 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 931
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Longueur
70 mm
Norme DIN
931
Norme ISO
4014
Avec écrou
Non
Ouverture de clé
10
Pas de filetage
1 mm
Hauteur de tête
4 mm
Forme de tête
À six pans (hexagonal)