Eriks

Boulon hexagonal DIN 931 Acier inoxydable A4 M16x130mm

  • ERIKS:14274161
  • Fabricant:8716024200921
Image 1
Ajouter à la liste

8,17 €/ Unitéhors TVA

9,89 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 931
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
16
Longueur
130 mm
Norme DIN
931
Norme ISO
4014
Avec écrou
Non
Ouverture de clé
24
Pas de filetage
2 mm
Hauteur de tête
10 mm
Forme de tête
À six pans (hexagonal)