Eriks

Boulon hexagonal DIN 931 Acier inoxydable A4 M14x70mm

  • ERIKS:14283028
  • Fabricant:8716024198488
Image 1
Ajouter à la liste

3,28 €/ Unitéhors TVA

3,96 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 931
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
14
Longueur
70 mm
Norme DIN
931
Norme ISO
4014
Avec écrou
Non
Ouverture de clé
22
Pas de filetage
2 mm
Hauteur de tête
88 mm
Forme de tête
À six pans (hexagonal)