Eriks

Boulon hexagonal DIN 931 Acier inoxydable A4 M12x140mm

  • ERIKS:14283463
  • Fabricant:8716024200563
Image 1
Ajouter à la liste

6,31 €/ Unitéhors TVA

7,63 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 931
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
12
Longueur
140 mm
Norme DIN
931
Norme ISO
4014
Avec écrou
Non
Ouverture de clé
19
Pas de filetage
175 mm
Hauteur de tête
75 mm
Forme de tête
À six pans (hexagonal)