Eriks

Boulon hexagonal DIN 931 Acier inoxydable A2 M6x110mm

  • ERIKS:23727494
  • Fabricant:4043377082510
Image 1
VIS A TETE HEXAGONALE METRIQUE
INOX A2
DIN 931 M A2
Ajouter à la liste

0,45 €/ Unitéhors TVA

0,54 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 931
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Longueur
110 mm
Norme DIN
931
Norme ISO
4014
Avec écrou
Non
Ouverture de clé
10
Pas de filetage
1 mm
Forme de tête
Tête hexagonale