Eriks

Boulon hexagonal DIN 931 Acier inoxydable A2 M18x120mm

  • ERIKS:23727381
  • Fabricant:4043377080493
Image 1
VIS A TETE HEXAGONALE METRIQUE
INOX A2
DIN 931 M A2
Ajouter à la liste

6,73 €/ Unitéhors TVA

8,15 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 931
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
18
Longueur
120 mm
Norme DIN
931
Norme ISO
4014
Avec écrou
Non
Ouverture de clé
27
Pas de filetage
2.5 mm
Forme de tête
Tête hexagonale