4,05 €/ Unitéhors TVA
4,90 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 931 |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 16 |
Longueur | 150 mm |
Norme DIN | 931 |
Norme ISO | 4014 |
Avec écrou | Non |
Pas de filetage | 2 mm |
Forme de tête | Tête hexagonale |