Eriks

Boulon hexagonal DIN 931 Acier inoxydable A2 M14x120mm

  • ERIKS:23727338
  • Fabricant:4043377079800
Image 1
VIS A TETE HEXAGONALE METRIQUE
INOX A2
DIN 931 M A2
Ajouter à la liste

3,16 €/ Unitéhors TVA

3,82 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 931
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
14
Longueur
120 mm
Norme DIN
931
Norme ISO
4014
Avec écrou
Non
Ouverture de clé
22
Pas de filetage
2 mm
Forme de tête
Tête hexagonale