1,03 €/ Unitéhors TVA
1,24 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 931 |
Matériau | Acier au carbone |
Catégorie de qualité | Acier 8.8 |
Revêtement du surface | Zingué à chaud |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 16 |
Longueur | 60 mm |
Norme DIN | 931 |
Norme ISO | 4014 |
Avec écrou | Non |
Ouverture de clé | 24 |
Pas de filetage | 2 mm |
Forme de tête | Tête hexagonale |