76,58 €/ Unitéhors TVA
92,67 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 931 |
Matériau | Acier au carbone |
Catégorie de qualité | Acier 10.9 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 45 |
Longueur | 240 mm |
Norme DIN | 931 |
Norme ISO | 4014 |
Avec écrou | Non |
Ouverture de clé | 65 |
Pas de filetage | 45 mm |
Hauteur de tête | 26 mm |
Forme de tête | À six pans (hexagonal) |