Eriks

Boulon hexagonal DIN 931 Acier 10.9 Non-traité M42x180mm

  • ERIKS:14282525
  • Fabricant:8716024258434
Image 1
Ajouter à la liste

62,34 €/ Unitéhors TVA

75,43 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 931
Matériau
Acier au carbone
Catégorie de qualité
Acier 10.9
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
42
Longueur
180 mm
Norme DIN
931
Norme ISO
4014
Avec écrou
Non
Ouverture de clé
65
Pas de filetage
45 mm
Hauteur de tête
26 mm
Forme de tête
À six pans (hexagonal)