48,65 €/ Unitéhors TVA
58,87 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 931 |
Matériau | Acier au carbone |
Catégorie de qualité | Acier 10.9 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 39 |
Longueur | 200 mm |
Norme DIN | 931 |
Norme ISO | 4014 |
Avec écrou | Non |
Ouverture de clé | 60 |
Pas de filetage | 4 mm |
Hauteur de tête | 25 mm |
Forme de tête | À six pans (hexagonal) |