Eriks

Boulon hexagonal DIN 931 Acier 10.9 Non-traité M39x180mm

  • ERIKS:14282522
  • Fabricant:8716024469588
Image 1
Ajouter à la liste

44,60 €/ Unitéhors TVA

53,97 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 931
Matériau
Acier au carbone
Catégorie de qualité
Acier 10.9
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
39
Longueur
180 mm
Norme DIN
931
Norme ISO
4014
Avec écrou
Non
Ouverture de clé
60
Pas de filetage
4 mm
Hauteur de tête
25 mm
Forme de tête
À six pans (hexagonal)