3,64 €/ Unitéhors TVA
4,40 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 931 |
Matériau | Acier au carbone |
Catégorie de qualité | 12.9 (acier) |
Revêtement du surface | Non-traité |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 14 |
Longueur | 100 mm |
Norme DIN | 931 |
Norme ISO | 4014 |
Avec écrou | Non |
Ouverture de clé | 22 |
Pas de filetage | 2 mm |
Hauteur de tête | 88 mm |
Forme de tête | À six pans (hexagonal) |