Eriks

Boulon hexagonal DIN 931 12.9 (acier) Non-traité M12x45mm

  • ERIKS:14282538
  • Fabricant:8716024256409
Image 1
Ajouter à la liste

1,10 €/ Unitéhors TVA

1,33 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 931
Matériau
Acier au carbone
Catégorie de qualité
12.9 (acier)
Revêtement du surface
Non-traité
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
12
Longueur
45 mm
Norme DIN
931
Norme ISO
4014
Avec écrou
Non
Ouverture de clé
19
Pas de filetage
175 mm
Hauteur de tête
75 mm
Forme de tête
À six pans (hexagonal)