Eriks

Boule éponge très dure Ø 30mm

  • ERIKS:12731272
Image 1
Les boules en caoutchouc spongieux sont utilisées dans le nettoyage des tuyauteries pour éliminer les salissures dans les tubes et tuyaux. Le diamètre des boules est choisi légèrement plus grand que le diamètre interne du tube. Grâce à leur élasticité, elles produisent une pression d'application lors de leur déplacement dans le tube à nettoyer et le nettoient ainsi efficacement par leur surface spéciale. Notre assortiment comprend deux qualités de pore fine.

Indication de commande
Autres grandeurs, jusqu'au diamètre. 800 mm sur demande.
Ajouter à la liste

14,20 €/ Unitéhors TVA

17,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
RSF 500
Type
V6688
Matériau
NR
Diamètre
30 mm
Couleur
Orange