Eriks

Bouchons de protection universelle LDPE TK 81 9.2x7mm

  • ERIKS:12730685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour la protection des filetages intérieurs et des perçages contre l'encrassement et l'endommagement. Par leur forme conique, les bouchons universels sont particulièrement adaptés là où les diamètres varient.

Remarque
Il faut veiller à ce que le diamètre du perçage ou du filetage intérieur ne soit pas trop proche des diamètres extérieurs d1 ou d2. Cela permet d'atteindre le serrage nécessaire pour garantir la bonne tenue du bouchon.
Ajouter à la liste

0,48 €/ Unitéhors TVA

0,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
TK
Type
TK 81
Matériau
LDPE
D
11 mm
d1
8.1 mm
D2
9.2 mm
H
7 mm
Couleur
Naturel