Eriks

Bouchon Storz inox distance de la came 89 avec chaîne

  • ERIKS:13703323
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

188,83 €/ Unitéhors TVA

228,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
SCD
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir 2
Storz
Extrémité de raccordement 2
Bouchon
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
NA 89 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Bouchon