Eriks

Bouchon Storz inox distance de la came 66

  • ERIKS:11145875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

117,65 €/ Unitéhors TVA

142,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
SCD
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir 2
Storz
Extrémité de raccordement 2
Bouchon
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
NA 66 mm
Matériau du joint 2
FPM
Type de composant
Bouchon