444,93 €/ Unitéhors TVA
538,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Code | SCD |
Pression maximum de service | 16 bar |
Type de raccord à sertir 2 | Storz |
Extrémité de raccordement 2 | Bouchon |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | NA 133 mm |
Matériau du joint 2 | FPM |
Type de composant | Bouchon |