Eriks

Bouchon Storz aluminium distance de la came 81

  • ERIKS:10039385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bouchon Storz. Se raccorde à tous les autres raccords Storz de même écartement (=NA).
Ajouter à la liste

21,97 €/ Unitéhors TVA

26,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Aluminium
Code
SCD
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir 2
Storz
Extrémité de raccordement 2
Bouchon
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
NA 81 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Bouchon