Eriks

Bouchon Storz aluminium distance de la came 160

  • ERIKS:11148593
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bouchon Storz. Se raccorde à tous les autres raccords Storz de même écartement (=NA).
Ajouter à la liste

109,53 €/ Unitéhors TVA

132,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Aluminium
Code
SCD
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir 2
Storz
Extrémité de raccordement 2
Bouchon
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
NA 160 mm
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Bouchon