Eriks

Bouchon Guillemin GPG DN40 inox

  • ERIKS:10070187
Image 1
Demi-raccord symétrique Guillemin type GPG. Bouchon avec verrou et chaînette. Exécution: inox 316 (1.4401). Joint: NBR.
Ajouter à la liste

19,32 €/ Unitéhors TVA

23,38 €TVA incluse

90 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
GPG
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Code
GPG
Pression maximum de service
16 bar
Type de raccord à sertir 2
Guillemin
Extrémité de raccordement 2
Bouchon avec verrou
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
DN40
Matériau du joint 2
NBR
Type de composant
Bouchon