46,80 €/ Unitéhors TVA
56,63 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | EKMV |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Code | EKM |
Pression maximum de service | 16 bar |
Type de raccord à sertir | Capuchon avec chaîne |
Type de raccord à sertir 2 | Raccordement à griffes |
Extrémité de raccordement 2 | Claw type EK |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | Claw distance 42mm |
Matériau du joint 2 | FPM |
Type de composant | Bouchon |