Eriks

Bouchon 6-pans 64 bar type R235 en acier inoxydable, filet extérieur BSPT 2".

  • ERIKS:12968104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

112,45 €/ Unitéhors TVA

136,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type
R235
Pression maximum de service
64 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2"
Type de raccord à sertir 2
Bouchon
Extrémité de raccordement 2
Bouchon
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Six pans extérieur
Forme
Bouchon
Plage de température
de -100 jusqu'à 260 °C