Eriks

Bouchon 6-pans 100 bar type R235 en acier inoxydable, filet extérieur BSPT 1/2"

  • ERIKS:12968090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,16 €/ Unitéhors TVA

20,76 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type
R235
Pression maximum de service
100 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Bouchon
Extrémité de raccordement 2
Bouchon
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
Six pans extérieur
Forme
Bouchon
Plage de température
de -100 jusqu'à 260 °C