144,63 €/ Unitéhors TVA
175,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Code | R238 |
Pression maximum de service | 40 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3" |
Type de raccord à sertir 2 | Bouchon |
Extrémité de raccordement 2 | Bouchon |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | Trou à quatre-pans |
Type de composant | Bouchon |