21,85 €/ Unitéhors TVA
26,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/06/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 12482 |
Forme | Courbe |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | SS316L |
Revêtement du surface | Décapé |
Diamètre nominale | DN65 |
Raccord diamètre extérieur | 70 mm |
Largeur nominale 2 | DN65 |
Raccord 2 diamètre extérieur | 70 mm |
Norme du raccordement à souder | DIN 11850 |
Angle du coude | 90 ° |