Eriks

Bocht 90 12482 316L DIN 35x1,5 Mat DN32

  • ERIKS:12682102
Image 1
Ajouter à la liste

8,25 €/ Unitéhors TVA

9,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/07/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
12482
Forme
Courbe
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316L
Revêtement du surface
Décapé
Diamètre nominale
DN32
Raccord diamètre extérieur
25.4 mm
Largeur nominale 2
DN32
Raccord 2 diamètre extérieur
35 mm
Norme du raccordement à souder
DIN 11850
Angle du coude
90 °