Eriks

Bocht 90 12482 316L DIN 104x2 Mat DN100

  • ERIKS:12682107
Image 1
Ajouter à la liste

47,69 €/ Unitéhors TVA

57,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/07/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
12482
Forme
Courbe
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316L
Revêtement du surface
Décapé
Diamètre nominale
DN100
Raccord diamètre extérieur
13 mm
Largeur nominale 2
DN100
Raccord 2 diamètre extérieur
104 mm
Norme du raccordement à souder
DIN 11850
Angle du coude
90 °