Eriks

Billes porteuses avec corps en acier massif BPM 22

  • ERIKS:23587267
Image 1
Ajouter à la liste

15,30 €/ Unitéhors TVA

18,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
BPM
Taille
22
Diamètre extérieur du bride
45 mm
Hauteur
30.5 mm
Diamètreextérieur de boule
22 mm
Diamètre boîtier
36 mm
Hauteur de travail balle
9.8 mm
Charge dynamique
190 N
Matériau du boîtier
Acier trempé
Matière de la sphère
Acier chromé
Matière du chapeau
Plaque en acier
Poids
0.204 kg