Eriks

Barre creuse Bronze fritté SBH 098/142 X 065

  • ERIKS:12441627
Image 1
Ajouter à la liste

397,77 €/ Unitéhors TVA

481,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
SBH 098/142 X 065
Diamètre d'arbre
98 mm
Diamètre extérieur
142 mm
Largeur
65 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze fritté