Eriks

Barre creuse Bronze fritté SBH 045/105 X 120

  • ERIKS:12441621
Image 1
Ajouter à la liste

539,06 €/ Unitéhors TVA

652,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Constructeur ID
SBH 045/105 X 120
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
120 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Bronze fritté