Eriks

Bande Fibre de verre 25m 150x3

  • ERIKS:10041382
Image 1
Bande en fibre de verre tissée.
Résistant à une température jusque 550°C.
Se vend par rouleau complet.
Ajouter à la liste

246,10 €/ Rouleauhors TVA

297,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Température max.
550 °C
Matériau
Fibre de verre
Epaisseur
3 mm
Largeur
150 mm
Longueur
25 m
Mode de fabrication
Tressé