Eriks

Bande etanch racc filPTFEUlith-Twineflow175m

  • ERIKS:14572926
  • Fabricant:4332163283577
Image 1
Fibre d'étanchéité PTFE Ulith 240

Twineflon®
Modèle : fibre en 100 % PTFE. Modifie sa forme pendant la liaison du filet et forme un film étanche dans l'épaisseur requise. Résistante à presque tous les liquides et gaz, résiste à des températures de -200 °C à +240 °C. Dans un distributeur avec une lame dans le couvercle.

Applications : pour étanchéifier les filetages en métal et en matière plastique. DVGW pour le gaz selon DIN EN 751-3 FRp et GRp et DIN 30660. Contrôle de l'eau potable conformément à la recommandation KTW du ministère de la santé allemand. Contrôle DVGW jusqu'à 100 bar conformément à la norme DIN EN 751-3 FRp et GRp à température ambiante. Homologation WRC pour la Grande-Bretagne. ASTM F423 –contrôlé pour la condensation et l'eau froide (contrôlé par DuPont®).

Ajouter à la liste

22,84 €/ Unitéhors TVA

27,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150