Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | EGRAFLEX |
Largeur | 30 mm |
Epaisseur | 0.5 mm |
Longueur du rouleau | 50000 mm |
Autocollant | Non |
Structure de surface | Lisse |
Pureté graphite | >98 % |
Ash content % | <2 % |
Densité | ≥ 1.0 g/cm³ |
Température max. | 550 °C |
Weight loss %/hour at 670 C | <5 % |
Contient du soufre PPM | ≤ 1000 |