Eriks

Bande en graphite EGRAFLEX LISSE 50000x25x0.5

  • ERIKS:10016746
Image 1
Consititué de graphite pur expansé, disponible par bandes en rouleau.A commander de préférence comme bagues pré-formées sur mesure.
Ajouter à la liste

6 900,00 €/ Rouleauhors TVA

8 349,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
EGRAFLEX
Largeur
25 mm
Epaisseur
0.5 mm
Longueur du rouleau
50000 mm
Autocollant
Non
Structure de surface
Lisse
Pureté graphite
>98 %
Ash content %
<2 %
Densité
≥ 1.0 g/cm³
Température max.
550 °C
Weight loss %/hour at 670 C
<5 %
Contient du soufre PPM
≤ 1000