Eriks

Bande en graphite EGRAFLEX LISSE 15000x10x0.4

  • ERIKS:10033570
Image 1
Consititué de graphite pur expansé, disponible par bandes en rouleau.A commander de préférence comme bagues pré-formées sur mesure.
Ajouter à la liste

1,96 €/ Mètrehors TVA

2,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
EGRAFLEX
Largeur
10 mm
Epaisseur
0.4 mm
Longueur du rouleau
15000 mm
Autocollant
Non
Structure de surface
Lisse
Pureté graphite
>98 %
Ash content %
<2 %
Densité
≥ 1.0 g/cm³
Température max.
550 °C
Weight loss %/hour at 670 C
<5 %
Contient du soufre PPM
≤ 1000