86,90 €/ Rouleauhors TVA
105,15 €TVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | EGRAFLEX |
Largeur | 25 mm |
Epaisseur | 0.5 mm |
Longueur du rouleau | 10000 mm |
Autocollant | Oui |
Structure de surface | Gewellt |
Pureté graphite | ≥99.85 % |
Ash content % | ≤0.15 % |
Densité | 1.4 g/cm³ |
Température max. | 550 °C |
Weight loss %/hour at 670 C | <5 % |
Contient du soufre PPM | ≤ 1000 |