Eriks

Bande en graphite EGRAFLEX CRANTÉ 10000x10x0.5

  • ERIKS:10016702
Image 1
Consititué de graphite pur expansé, disponible par bandes en rouleau.A commander de préférence comme bagues pré-formées sur mesure.
Ajouter à la liste

57,10 €/ Rouleauhors TVA

69,09 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
EGRAFLEX
Largeur
10 mm
Epaisseur
0.5 mm
Longueur du rouleau
10000 mm
Autocollant
Oui
Structure de surface
Gewellt
Pureté graphite
≥99.85 %
Ash content %
≤0.15 %
Densité
1.4 g/cm³
Température max.
550 °C
Weight loss %/hour at 670 C
<5 %
Contient du soufre PPM
≤ 1000