Eriks

Bande demballage F290 polypropylene avec colle caoutchouc naturel 50mmx66m brun

  • ERIKS:11599620
  • Fabricant:4026359033748
Image 1
Bande d'emballage PP avec colle de caoutchouc naturel

Modèle : film BOPP, sur une face avec une colle au caoutchouc naturel, déroulement silencieux. Résistant à la température de –30 °C à +70 °C.

Applications : pour l'emballage.

Ajouter à la liste

4,35 €/ Rouleauhors TVA

5,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Largeur
50 mm
Longueur
66 m
Epaisseur
6 mm
Couleur
Brun clair