Eriks

Bague-raccord SMS Avec lèvre FKM SMS DN76

  • ERIKS:12467961
Image 1
Ajouter à la liste

18,20 €/ Unitéhors TVA

22,02 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Avec lèvre
Anneau d'acouplement standard
SMS
Dimension de anneau d'acouplement
DN76
D
85.5 mm
T
5.5 mm
d
73.1 mm
Matériau
FKM
Couleur
Noir
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C