15,40 €/ Unitéhors TVA
18,63 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Avec lèvre |
Anneau d'acouplement standard | SMS |
Dimension de anneau d'acouplement | DN63 |
D | 73 mm |
T | 5.5 mm |
d | 60.6 mm |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |