11,10 €/ Unitéhors TVA
13,43 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Avec lèvre |
Anneau d'acouplement standard | SMS |
Dimension de anneau d'acouplement | DN51 |
D | 60.6 mm |
T | 5.5 mm |
d | 48.6 mm |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |