0,03 €/ Unitéhors TVA
0,04 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
500 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7993 |
Série | DIN 7993 |
Matériau | Acier à ressort |
Diamètre intérieur | 5.1 mm |
Diamètre extérieur | 5.2 mm |
Epaisseur | 0.8 mm |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | 7993 |
Mesure | 6 mm |
Approprié pour des aes | Oui |
Modèle | A |
Type | Bague de retenue |