0,66 €/ Unitéhors TVA
0,79 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7993 |
Série | DIN 7993 |
Matériau | Acier à ressort |
Diamètre intérieur | 56.1 mm |
Diamètre extérieur | 56.8 mm |
Epaisseur | 3.2 mm |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | 7993 |
Mesure | 60 mm |
Approprié pour des aes | Oui |
Modèle | A |
Type | Bague de retenue |