Eriks

Bague de retenue Axe (extérieur) DIN 6799 2.3mm Acier à resort

  • ERIKS:11787505
Image 1
Ajouter à la liste

0,02 €/ Unitéhors TVA

0,02 €TVA incluse

Vendu par: 5000Commande minimum: 5000

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 6799
Série
DIN 6799
Matériau
Acier au carbone
Diamètre intérieur
1.94 mm
Diamètre extérieur
6.3 mm
Epaisseur
0.6 mm
Revêtement du surface
Non-traité
Norme DIN
6799
Mesure
2.3 mm
Approprié pour des aes
Oui
Modèle
Axe (extérieur)
Type
Bague de retenue